Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53220, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 40.9 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53220
Rubix:053220000010
fabricante:39901
EAN:7316577007377


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40.9 mm |
Detalles de producto : 53220
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40,9x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2140 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40.9 mm |
| Serie | 532 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.7 kg |
| Grosor | 40.9 mm |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,84 € Sin IVA
/ unidad
644,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días