Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 54306, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 41.3 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:54306
Rubix:054306000010
fabricante:39950
EAN:7316577121462
SKF RADIAL BALL BEARING 54306
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura41.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 54306


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas unidireccionales o bidireccionales. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto con una arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Estos rodamientos pueden utilizarse junto con una arandela de asiento esférica adyacente a la arandela del soporte o adyacente a un componente de la máquina fabricado con una superficie esférica. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,3x60x60 mm
Peso neto466,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura41.3 mm
Serie543
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.58 kg
Grosor41.3 mm
Velocidad de referencia2800 rpm
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca35800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,72 Sin IVA
/ unidad
256,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas