Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51217, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica
Referencias
NSK:51217
Rubix:051217000002
fabricante:51217 N
EAN:00029176029189
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51217


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto1290 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Serie512 series
Materialbearing steel (suj2)
Jaulaacero
Peso1.22 kg
Grosor31 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Precisiónp0
Carga dinámica básica, axial - Ca96000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,93 Sin IVA
/ unidad
129,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas