Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51115, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 19 mm

SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100

Ver información técnica
Referencias
SNR:51115
Rubix:051115000106
EAN:3413520103415
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51115


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x100x19 mm
Peso neto413 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura19 mm
Serie51100
Materialhigh carbon chromium steel (gcr15)
Jaulaacero
Peso0.399 kg
Velocidad de referencia2200 rpm
Juntaopen
Precisióniso class 0 (p0)
Carga dinámica básica, axial - Ca44500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,35 Sin IVA
/ unidad
91,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas