Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51248-MP, Diámetro interior: 240 mm | Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 78 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51248-MP
Rubix:051248000008
fabricante:0190623200000
EAN:4012801351836


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 78 mm |
Detalles de producto : 51248-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 512..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23600 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Serie | 512..-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 23.6 kg |
| Grosor | 78 mm |
| Velocidad de referencia | 1510 rpm |
| Junta | open (no sealing), separable |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 435000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5874,17 € Sin IVA
/ unidad
7107,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días