Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51117, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 19 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51117
Rubix:051117000106
EAN:3413520103477


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 51117
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x110x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 458 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | high carbon chromium bearing steel (100cr6 / sae 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.442 kg |
| Grosor | 19 mm |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 46000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,60 € Sin IVA
/ unidad
113,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días