Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51307, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 24 mm
SNR - Thrust Ball Bearing - 51305
Ver información técnicaReferencias
SNR:51307
Rubix:051307000106
EAN:3413520104214


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 51307
Thrust ball bearing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x68x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 390 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Serie | 51300 |
| Material | high carbon chrome steel (100cr6 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.377 kg |
| Grosor | 24 mm |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | iso class 0 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 55500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,72 € Sin IVA
/ unidad
73,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días