Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53306U, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 25 mm
Thrust Ball Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:53306U
Rubix:798154528000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 53306 U
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | 533 |
| Material | pressed steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,23 € Sin IVA
/ unidad
81,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días