Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53217, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 33.1 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53217
Rubix:798796668000
fabricante:39899
EAN:7316576678196


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 33.1 mm |
Detalles de producto : 53217
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33,1x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1200 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 33.1 mm |
| Serie | 532 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.297 kg |
| Grosor | 33.1 mm |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Junta | none (open bearing) |
| Precisión | standard precision (p0/pn2 / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 97500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,05 € Sin IVA
/ unidad
433,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días