Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51213, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 26 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51213
Rubix:798402167000
fabricante:51213 N
EAN:00029176026553
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51213


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto760 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Serie51200 series
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.756 kg
Grosor27 mm
Velocidad de referencia2800 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca75500 N
60,29 € Sin IVA
/ unidad
72,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas