Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51334 M, Diámetro interior: 170 mm | Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 87 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51334 M
Rubix:798617507000
fabricante:39758
EAN:7316571068428
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura87 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51334 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87x280x280 mm
Peso neto21611 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura87 mm
Serie513
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Peso22 kg
Grosor87 mm
Velocidad de referencia800 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónnormal tolerances (standard)
Carga dinámica básica, axial - Ca468000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4697,46 Sin IVA
/ unidad
5683,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas