Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51140, Diámetro interior: 200 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 37 mm
Rodamiento de bolas ranurado 511
Ver información técnicaReferencias
NSK:51140
Rubix:051140000002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 51140
Los rodamientos de empuje de bolas de ranura profunda se subdividen en superficie de apoyo plana o superficie de apoyo ajustable, dependiendo de la forma del disco de alojamiento dentro del rodamiento. Los rodamientos axiales de bolas de una sola acción solo pueden absorber cargas axiales en una dirección; los bidireccionales, en dos direcciones. Ambos están disponibles para compensar el desalineamiento o la deflexión del eje mediante una zona de superficie esférica y una arandela ajustable debajo del disco de alojamiento.
Rodamiento de empuje de bolas de ranura profunda, de una sola acción NSK
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Serie | 51140x |
| Material | acero de alto carbono y cromo (gcr15 / sae52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.75 kg |
| Grosor | 37 mm |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Precisión | clase normal iso |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 173000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,39 € Sin IVA
/ unidad
785,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días