Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51410, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 43 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51410
Rubix:051410000008
fabricante:0167154620000
EAN:4012801198387


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 51410
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 514, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1990 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Serie | 514 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.91 kg |
| Grosor | 43 mm |
| Velocidad de referencia | 6500 rpm |
| Junta | none (open bearing, no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 138000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,08 € Sin IVA
/ unidad
255,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días