Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51318, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 155 mm | Anchura: 50 mm
Rodamiento Axial Serie 512
Ver información técnicaReferencias
NSK:51318
Rubix:051318000002
fabricante:51318 N
EAN:00029176087349


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 51318
Jaula de Acero Prensado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3880 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Serie | 51300 series |
| Material | high carbon chromium bearing steel (suj2) |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.83 kg |
| Grosor | 50 mm |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,48 € Sin IVA
/ unidad
367,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días