Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53209, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 73 mm | Anchura: 21.3 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53209
Rubix:053209000010
fabricante:39891
EAN:7316577068965
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior73 mm
Anchura21.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53209


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21,3x73x73 mm
Peso neto292,9 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior73 mm
Anchura21.3 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing with sphered housing washer
Serie532
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.293 kg
Grosor21.3 mm
Velocidad de referencia3400 rpm
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca39000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,68 Sin IVA
/ unidad
143,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas