Rodamiento de bolas ranurado axial INA AKL9-HLC, Diámetro interior: 9 mm | Diámetro exterior: 20 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:AKL9-HLC
Rubix:850000009008
fabricante:0004810840000
EAN:4054362016205
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AKL9-HLC


Los rodamientos rígidos a bolas axiales son unidades listas para el montaje, de simple o doble efecto, que pueden soportar elevadas fuerzas axiales y no son autoretenidos. Debido a su construcción, las piezas del rodamiento (disco-eje, disco-alojamiento, conjunto de bolas y jaula, disco-soporte) pueden montarse separadas entre sí.

Información técnica


Atributos
Peso neto9,7 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura7 mm
Serieakl
Materialstandard bearing steel
Jaulaacero
Peso0.01 kg
Grosor7 mm
Velocidad de referencia12000 rpm
Juntaunsealed (open)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca3120 N
52,88 € Sin IVA
/ unidad
63,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas