Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51412-MP, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 51 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51412-MP
Rubix:051412000008
fabricante:0388114800000
EAN:4026677916693


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : 51412-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 514..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3510 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Serie | 514..-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 3.51 kg |
| Grosor | 51 mm |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 201000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,44 € Sin IVA
/ unidad
724,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días