Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51406, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 70 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento axial de bolas ranurado
Ver información técnicaReferencias
NSK:51406
Rubix:798402174000
fabricante:51406 N
EAN:0029176029332


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 51406
Diseñados para soportar empujes axiales a alta velocidad, los rodamientos de empuje de bolas NSK comprenden arandelas planas que envuelven las bolas. Los rodamientos de empuje de bolas se clasifican en dos familias: arandelas de alojamiento planas o esféricas. En todos los casos, no se pueden mantener fuerzas axiales. Los rodamientos de empuje NSK pueden ser de simple efecto o de doble efecto. El tipo simple comprende dos arandelas (de eje y de alojamiento) y un conjunto jaula y bolas. La versión doble tiene tres arandelas y dos conjuntos jaula y bolas (las dos hileras de bolas están separadas por la arandela del eje).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | 51400 series |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.519 kg |
| Grosor | 28 mm |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Precisión | iso normal class |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 73000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,52 € Sin IVA
/ unidad
67,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días