Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSA 207 CGB, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 17 mm

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:BSA 207 CGB
Rubix:798185744000
fabricante:260072
EAN:7316572828571
SKF ANGULAR CONTACT BEARING BSA 207 CGB
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BSA 207 CGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x72x72 mm
Peso neto323,2 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,68 Sin IVA
/ unidad
571,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas