Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7320-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 47 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7320-B-XL-TVP
Rubix:007320002008
fabricante:0191182440000
EAN:4012801013734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 7320-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Velocidad límite | 4050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 197000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
919,88 € Sin IVA
/ unidad
1113,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días