Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3204-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3204-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:798709384000
fabricante:0625985200000
EAN:4064327676221
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3204-BD-XL-2Z-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto153 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia14700 rpm
Velocidad límite12100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r12900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,13 Sin IVA
/ unidad
72,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas