Casquillo de agujas
Diámetro interior | 22 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 20 mm |
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x28x28 mm |
---|---|
Peso neto | 26 g |
Diámetro interior | 22 mm |
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 20 mm |
Holgura del rodamiento | cn |
Serie | hk..-b |
Jaula | acero |
Velocidad de referencia | 7900 rpm |
Velocidad límite | 11700 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 16500 N |
Junta | abierto |
Entrega estimada (15) días