Referencias
INA:HFZ101410-A-L564
Rubix:932000360022
fabricante:0051346840962
EAN:4047643180948


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22.225 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
Detalles de producto : HFZ101410-A-L564
Casquillos de rodillos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 22.225 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
| Serie | hfz |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,75 € Sin IVA
/ unidad
32,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días