HK1212-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK1212-B
Rubix:798336514000
fabricante:0000591960000
EAN:4012801026864
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1212-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x18x18 mm
Peso neto9 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura12 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia13800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,48 Sin IVA
/ unidad
6,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días