NKIS 120

Rodamiento

Ver información técnica
Referencias
INA:NKIS120
Rubix:821000120022
fabricante:0000082300000
EAN:4012802423471
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIS 120


Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x160x160 mm
Peso neto2250 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Serienkis
Jaulaacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,39 Sin IVA
/ unidad
1189,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días