Rodamiento de bolas ranurado FAG 6028, Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6028
Rubix:006028000008
fabricante:0167186150000
EAN:4012801201827
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6028


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto3570 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialacero
Velocidad de referencia4050 rpm
Velocidad límite4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r109000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr117000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,91 Sin IVA
/ unidad
506,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas