Rodamiento de bolas ranurado SNR 6308, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6308

Ver información técnica
Referencias
SNR:6308
Rubix:006308000106
EAN:3413520147785
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x90x23 mm
Peso neto640 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40400 N
Peso0.64 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 Sin IVA
/ unidad
29,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas