Rodamiento de bolas ranurado SKF W 63800 R-2Z, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:W 63800 R-2Z
Rubix:798787850000
fabricante:429532
EAN:7316574725151
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 63800 R-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado para satisfacer las necesidades de entornos exigentes, este rodamiento rígido de bolas de SKF destaca por su robustez. Es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, al tiempo que garantiza una rotación fluida, incluso a alta velocidad. Gracias a sus dos bridas metálicas, ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, lo que prolonga su vida útil.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera incorpora una jaula de acero inoxidable que mejora su resistencia a la corrosión. Las dos bridas metálicas protegen eficazmente contra los contaminantes, creando una barrera mecánica que impide la entrada de residuos de gran tamaño al tiempo que mantiene un bajo coeficiente de fricción. Presenta un juego radial estándar, ideal para lograr un equilibrio entre fluidez y eficiencia. En resumen, es adecuado para aplicaciones que requieren un rendimiento fiable, una mayor protección y facilidad de montaje, incluso en entornos húmedos o expuestos a productos químicos. Este rodamiento cuenta con un anillo exterior con reborde. Esto facilita la fijación axial de los rodamientos en sus soportes.

Mantenimiento:
Aunque está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento, se recomienda realizar controles periódicos para supervisar las condiciones de funcionamiento. La observación de las temperaturas y las vibraciones puede ayudar a detectar signos de mal funcionamiento. Las inspecciones periódicas de la temperatura y los niveles de ruido permiten prolongar la vida útil de este rodamiento rígido de bolas al detectar rápidamente posibles anomalías.

Estanqueidad:
Las dos bridas metálicas garantizan una buena protección contra las partículas de tamaño medio, reduciendo así el riesgo de contaminación. Este sistema limita la pérdida de lubricante, lo que favorece el buen funcionamiento del rodamiento. El estrecho paso entre los deflectores y los elementos internos forma una barrera mecánica, ideal para proteger el rodamiento al tiempo que se mantiene un nivel de fricción moderado para un rendimiento óptimo.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones mecánicas. Gracias a su experiencia, la marca innova constantemente para garantizar el rendimiento y la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF ofrece productos de alta calidad que satisfacen las exigencias de los entornos más diversos, desde el sector agroalimentario hasta las energías renovables.

Puntos fuertes:
• Mayor resistencia a la corrosión gracias a la jaula de acero inoxidable.
• Protección eficaz contra los contaminantes para una mayor durabilidad.
• Adecuado para cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras en ambos sentidos.
• Funcionamiento fluido a alta velocidad con baja fricción.
• Bajo mantenimiento para un rendimiento continuo en entornos exigentes.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para entornos industriales expuestos a riesgos de corrosión, como las industrias alimentaria, farmacéutica o naval. Es adecuado para cintas transportadoras, sistemas de manipulación y equipos de envasado utilizados en condiciones húmedas o corrosivas. Garantiza un rendimiento fiable, incluso a velocidades moderadas, y resiste las partículas indeseadas gracias a sus bridas metálicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x21x21 mm
Peso neto7,5 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia80000 rpm
Velocidad límite38000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r830 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1480 N
37,31 € Sin IVA
/ unidad
45,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas