Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-Z-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6308-Z-C3
Rubix:006308053008
fabricante:0167234900030
EAN:4012802867077
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308ZR.C3


Rodamientos de bolas 63..-Z, de una hilera, con deflector, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto638 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-z
Materialacero
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite10800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr45500 N
44,94 € Sin IVA
/ unidad
54,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas