Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-RSH, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6004-RSH
Rubix:798794528000
fabricante:185209
EAN:7316571815589


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-RSH
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF se utiliza ampliamente en diversas máquinas industriales y es reconocido por su fiabilidad y su capacidad para resistir entornos exigentes. Su diseño robusto permite soportar cargas radiales elevadas y una alta velocidad de rotación. Con su holgura radial estándar, este rodamiento combina rendimiento y durabilidad, lo que lo hace ideal para profesionales que buscan una solución estable.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca SKF está equipado con una jaula de chapa de acero resistente, capaz de soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas. Gracias a su holgura radial interna estándar (CN), ofrece un buen equilibrio entre una fricción moderada y una alta velocidad de rotación. También cuenta con una junta de caucho NBR en un lado, que proporciona una protección parcial contra contaminantes, como el agua y el polvo, mientras que el lado abierto permite una ventilación natural y facilita el mantenimiento. Esta junta resiste temperaturas que oscilan entre –40 y +100 °C, con tolerancias de hasta 120 °C durante períodos cortos.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su junta de caucho, que protege parcialmente los elementos internos contra los contaminantes, al tiempo que retiene el lubricante. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo a intervalos regulares por el lado abierto. Este acceso directo facilita la inspección y permite un engrase óptimo, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. También se recomienda supervisar periódicamente los niveles de vibración y temperatura para evitar un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
La junta de goma situada en un lado del rodamiento garantiza una protección fiable contra el agua, el polvo y otras partículas. Este tipo de junta, fabricada en NBR, resulta eficaz en entornos en los que basta con una estanqueidad parcial. Por el contrario, el lado sin junta queda expuesto, lo que limita la protección.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Soporta cargas radiales elevadas;
- Compatible con altas velocidades de rotación, al tiempo que limita la fricción;
- Protección parcial contra los contaminantes gracias a la junta de goma;
- Mantenimiento facilitado gracias al acceso directo al lado sin junta;
- Resistencia a temperaturas que van de –40 a +100 °C (incluso hasta 120 °C de forma temporal)
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se adapta perfectamente a una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza en la industria automovilística (transmisiones de turismos, sistemas de embrague y cubos de rueda), en motores industriales y pequeños motores domésticos, engranajes, máquinas de inyección, herramientas mecánicas, maquinaria minera, maquinaria de construcción, motocicletas, cintas transportadoras, bombas y compresores, así como en generadores de energía eólica, entre otros. Por último, también puede utilizarse en electrodomésticos, como lavadoras y otros aparatos domésticos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca SKF está equipado con una jaula de chapa de acero resistente, capaz de soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas. Gracias a su holgura radial interna estándar (CN), ofrece un buen equilibrio entre una fricción moderada y una alta velocidad de rotación. También cuenta con una junta de caucho NBR en un lado, que proporciona una protección parcial contra contaminantes, como el agua y el polvo, mientras que el lado abierto permite una ventilación natural y facilita el mantenimiento. Esta junta resiste temperaturas que oscilan entre –40 y +100 °C, con tolerancias de hasta 120 °C durante períodos cortos.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su junta de caucho, que protege parcialmente los elementos internos contra los contaminantes, al tiempo que retiene el lubricante. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo a intervalos regulares por el lado abierto. Este acceso directo facilita la inspección y permite un engrase óptimo, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. También se recomienda supervisar periódicamente los niveles de vibración y temperatura para evitar un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
La junta de goma situada en un lado del rodamiento garantiza una protección fiable contra el agua, el polvo y otras partículas. Este tipo de junta, fabricada en NBR, resulta eficaz en entornos en los que basta con una estanqueidad parcial. Por el contrario, el lado sin junta queda expuesto, lo que limita la protección.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Soporta cargas radiales elevadas;
- Compatible con altas velocidades de rotación, al tiempo que limita la fricción;
- Protección parcial contra los contaminantes gracias a la junta de goma;
- Mantenimiento facilitado gracias al acceso directo al lado sin junta;
- Resistencia a temperaturas que van de –40 a +100 °C (incluso hasta 120 °C de forma temporal)
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se adapta perfectamente a una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza en la industria automovilística (transmisiones de turismos, sistemas de embrague y cubos de rueda), en motores industriales y pequeños motores domésticos, engranajes, máquinas de inyección, herramientas mecánicas, maquinaria minera, maquinaria de construcción, motocicletas, cintas transportadoras, bombas y compresores, así como en generadores de energía eólica, entre otros. Por último, también puede utilizarse en electrodomésticos, como lavadoras y otros aparatos domésticos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64,1 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días