Rodamiento de bolas ranurado SNR 6307ZZ, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
SNR - Rodamiento rígido de bolas - 6307.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6307ZZ
Rubix:006307060106
fabricante:6307ZZ
EAN:3413520147662




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307 ZZ
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33400 N |
| Peso | 0.453 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días