Referencias
INA:RNA4922-XL
Rubix:798133699000
fabricante:0506729240000
EAN:4047643205337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : RNA4922-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1240 g |
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2430 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 290000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 149000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,83 € Sin IVA
/ unidad
376,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h