HK1616-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK1616-B
Rubix:821416160022
fabricante:0000592690000
EAN:4054368705622
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1616-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x22x22 mm
Peso neto16 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-b
Velocidad de referencia10600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10900 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,98 Sin IVA
/ unidad
7,24 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h