Referencias
INA:HFL1826-L564
Rubix:932000220022
fabricante:0016002140962
EAN:4047643006354


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : HFL1826-L564
Casquillo de marcha libre HFL, con rodadura
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Serie | hfl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,78 € Sin IVA
/ unidad
40,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días