RNA 4908 XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica
Referencias
INA:RNA4908-XL
Rubix:798073760000
fabricante:0506512260000
EAN:4012802193251
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4908 XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x62x62 mm
Peso neto142 g
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura22 mm
Serierna..-xl
Velocidad de referencia5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r67000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,11 Sin IVA
/ unidad
52,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días