RNA49/28-XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA49/28-XL
Rubix:798077294000
fabricante:0506645490000
EAN:4012802692419
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA49/28-XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x45x45 mm
Peso neto75 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura17 mm
Serierna..-xl
Velocidad de referencia6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r33500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
32,62 € Sin IVA
/ unidad
39,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días