NK73/35-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica
Referencias
INA:NK73/35-XL
Rubix:820307335022
fabricante:0507546100000
EAN:4012802701036
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior73 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK73/35-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x90x90 mm
Peso neto429 g
Diámetro interior73 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura35 mm
Serienk..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia3750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r156000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr85000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,88 Sin IVA
/ unidad
128,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días