Referencias
INA:RNA49/32-XL
Rubix:820549061022
fabricante:0506645570000
EAN:4012802217735


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : RNA49/32-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,82 € Sin IVA
/ unidad
44,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días