Referencias
INA:NKI80/25-XL
Rubix:798076387000
fabricante:0507628340000
EAN:4012802216905


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NKI 80/25 XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 679 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 132000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 81000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,03 € Sin IVA
/ unidad
208,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días