HK3038-ZW

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK3038-ZW
Rubix:821430380022
fabricante:0001810050000
EAN:4012802429473
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK3038-ZW


Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x37x37 mm
Peso neto76 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura38 mm
Seriehk..-zw
Velocidad de referencia5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,97 Sin IVA
/ unidad
16,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días