Rodamientos axiales de agujas
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 24 mm |
Anchura | 2 mm |
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 24 mm |
Anchura | 2 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Material | Bearing steel |
Jaula | Chapa de acero |
Velocidad de referencia | 5300 rpm |
Velocidad límite | 10000 rpm |
Número de filas | 1 |
Carga estática básica, radial - C0r | 26 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 8.5 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h