NK 20/16

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 20/16
Rubix:798483685000
fabricante:14176
EAN:7316577012548
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 20/16


Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x28x28 mm
Peso neto27,6 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura16 mm
Serienk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia19000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r19300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13200 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,94 Sin IVA
/ unidad
24,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días