Referencias
INA:NAO40X55X17
Rubix:821204017022
fabricante:0000108470000
EAN:4012801567411


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NAO40X55X17
Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.
Rodamiento radial de rodillos NAO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | nao |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 46000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € Sin IVA
/ unidad
63,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días