Referencias
INA:NA4908-RSR-XL
Rubix:798493174000
fabricante:0507738520000
EAN:4012802906806


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NA4908-RSR-XL
Rodamiento de agujas NA49..-RSR, tipo 49, obturación de labio simple
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,18 € Sin IVA
/ unidad
81,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días