NKI 50/35

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 50/35
Rubix:820905035010
fabricante:14300
EAN:7316577014658
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 50/35


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x68x68 mm
Peso neto379 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura35 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r122 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52.3 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,44 Sin IVA
/ unidad
117,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días