NKI 15/16

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKI 15/16
Rubix:798008584000
fabricante:14261
EAN:7316577117861
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior27 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 15/16


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x27x27 mm
Peso neto39 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior27 mm
Anchura16 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r19 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13.4 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
26,90 € Sin IVA
/ unidad
32,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días