Rodamiento para husillos de precisión FAG B7008-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7008-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:798984744000
fabricante:0385855700000
EAN:4026677529343


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : B7008-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 376 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,27 € Sin IVA
/ unidad
1136,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días