Rodamiento para husillos de precisión FAG B7215-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798480970000
fabricante:0219382610000
EAN:4026677674784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1123,41 € Sin IVA
/ unidad
1359,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días