Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS71916-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HSS71916-E-T-P4S-UL
Rubix:798401933000
fabricante:0191859600000
EAN:4012801491082
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS71916-E-T-P4S-UL


Los Rodamientos X-life ultra han sido diseñados para satisfacer las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los rodamientos X-life ultra contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los rodamientos X-life ultra, la estructura que rodea al rodamiento debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos para cabezales HSS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto381 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehss719..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19200 N
858,59 Sin IVA
/ unidad
1038,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas