Rodamiento para husillos de precisión RHP 7011A5TRDULP4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 36 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7011A5TRDULP4
Rubix:007011734009
fabricante:7011A5TRDULP4 R
EAN:00747023141807


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7011A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 752 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70** iso series 10 |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.75 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,19 € Sin IVA
/ unidad
314,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días